大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-W 7-コガタUP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
10.4
ピッチP(mm)
1.5
注文コード
13453661
品番
10X40-P1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法a・ピッチP
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
寸法a(mm)
10.4
寸法S(mm)
14
寸法K(mm)
7
ピッチP(mm)
1.5
ねじの呼びd
M10
寸法dk1(Φmm)
17.2
平座金
(D1×T)22×1.6