バッチリバンドソー替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)835 厚さ(mm)0.5 適合機種PB181DZ/PB183DZ(マキタ) 注文コード13454545 品番B-CBM835J
参考基準価格(税別)¥13,260 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は全長・厚さ・適合機種など37種類から選べます 他の種類を見る

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 適合機種PB181DZ/PB183DZ(マキタ) 幅(mm)13 厚さ(mm)0.5 全長(mm)835 山数14/18
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13454518
2023-08-31
用途:
電気工事等
こがでん 様 (建設業・工事業)

コスパが非常に良い、大変気に入っている。切れ味が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする