バッチリバンドソー替刃

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)900 厚さ(mm)0.5 適合機種CB14DBL/CB18DBL(HiKOKI) 注文コード13454570 品番B-CBH900J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,120 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は全長・厚さ・適合機種など37種類から選べます 他の種類を見る

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断 適合機種CB14DBL/CB18DBL(HiKOKI) 幅(mm)13 厚さ(mm)0.5 全長(mm)900 山数14/18
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13454518
2023-08-31
用途:
電気工事等
こがでん 様 (建設業・工事業)

コスパが非常に良い、大変気に入っている。切れ味が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする