B-CBR1430 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454764

B-CBR1430 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454764
B-CBR1430 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454764
B-CBR1430 バッチリバンドソー替刃 トライアルコーポレーション 13454764

バッチリバンドソー替刃

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)全長(mm)1430厚さ(mm)0.65注文コード13454764品番B-CBR1430
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大好評のバッチリバンドソー刃!
国産のバイメタルブレードで長寿命!
さらに14/18コンビネーションピッチ採用!
充電用からポータブルまでのあらゆる機種に対応できます!

用途鋼管・電線管・ステンレスパイプ・銅管・樹脂管・アングル・鉄筋・メタルモール・ケーブルラック・レースウェイ・塩ビ管・アルミサッシの切断適合機種マンティス125/120A/XB125/XB120A(REX)幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1430山数14/18
注意
※新品のブレードは必ず初めに慣らし切断してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13454518
2023-08-31
用途: 電気工事等
こがでん建設業・工事業

コスパが非常に良い、大変気に入っている。切れ味が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする