大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
注文コード
13455341
品番
4X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・長さ
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
4
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)9×0.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13455341
4X10
13453390
4X12
3カ-B (+)トラスP=2
大阪魂
1個
¥
667
税込
¥
734
注文コードが変更になりました