大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13455420
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,159
販売価格(税別)
¥
11,963
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0