6X28 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455596 6X28 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455596 6X28 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455596

グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13455596 品番 6X28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,086
販売価格(税別)
9,169
長さ(mm)28 十字穴番号3 寸法a(mm)6.9 寸法S(mm)10 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 ねじの呼びM6 平座金(D1×T)12.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする