トライアルコーポレーション
トライアルコーポレーションの ホールソー・コアドリル
トライアルコーポレーションの ホールソー
トライアルコーポレーションの ホールソーセット品
六角軸バイメタルホルソー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13455875
品番
B-H27
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ!
厳選したバイメタルで驚異の切れ味!
強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!
用途
ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに
軸径(Φmm)
六角軸6.35
寸法(mm)
27
刃厚(mm)
1
センタードリル径(Φmm)
6