六角軸バッチリホルソー(薄刃)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13455954 品番B-BH33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

刃厚0.6mmの薄刃仕様のツバなし貫通タイプ!
厳選したバイメタルで驚異の切れ味!
強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!

用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/2.0mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに 軸径(Φmm)六角軸6.35 寸法(mm)33 刃厚(mm)0.6 センタードリル径(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする