8X35 ステン(+)コガタUP P=3 大阪魂 13458570 8X35 ステン(+)コガタUP P=3 大阪魂 13458570 8X35 ステン(+)コガタUP P=3 大阪魂 13458570

ステン(+)コガタUP P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13458570 品番 8X35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,622
販売価格(税別)
6,020
長さ(mm)35 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)12 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)7.3 ねじの呼びdM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする