3X10 ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13458631 3X10 ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13458631 3X10 ステン(+)ナベP=2 大阪魂 13458631

ステン(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼びM3 注文コード13458631 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,714
販売価格(税別)
13,376
この商品は呼び・ねじの呼び・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 呼びM3 寸法t(mm)0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法d2(mm)8 寸法K(mm)2 寸法dk(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする