大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M6
注文コード
13459008
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,570
販売価格(税別)
¥
10,518
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
8
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法d1(mm)
11.5
寸法d2(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5