3X30 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461711 3X30 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461711 3X30 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461711

ユニクロ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM3 寸法a(mm)1.5 注文コード13461711 品番3X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品はねじの呼び・寸法aなど6種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法a(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする