大阪魂
GB(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
5
8
16
18
20
11
12
22
30
10
十字穴番号
2
2
3
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13461729
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,129
販売価格(税別)
¥
4,663
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8