5X70(ゼン ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461835 5X70(ゼン ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461835 5X70(ゼン ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461835

ユニクロ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 寸法a(mm)2.7 注文コード13461835 品番5X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,288
販売価格(税別)
4,807
この商品はねじの呼び・寸法aなど6種類から選べます 他の種類を見る
十字穴番号2 寸法a(mm)2.7 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 ねじ部長さ(mm)全ねじ 平座金(D1×T)12×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする