大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
寸法a(mm)
3.7
注文コード
13461860
品番
6X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,359
販売価格(税別)
¥
4,872
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・寸法a
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
十字穴番号
3
寸法a(mm)
3.7
寸法k(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0