大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13462666
品番
4X100X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,574
販売価格(税別)
¥
14,158
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5