8X70(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462806 8X70(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462806 8X70(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462806

クロメ-ト (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13462806 品番 8X70(ゼン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,418
販売価格(税別)
10,380
長さ(mm)70 十字穴番号3 寸法a(mm)8 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 ねじ部長さ(mm)全ねじ 平座金(D1×T)16×1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする