大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B (+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13462876
品番
2.3X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,084
販売価格(税別)
¥
9,167
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
十字穴番号
1
寸法a(mm)
1.2
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)4.6×0.5