大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463016
品番
3.5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,848
販売価格(税別)
¥
12,589
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.7
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
3.9
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3.5
平座金
(D1×T)7×0.5