大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
クロ-ム(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13464091
品番
5X9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,014
販売価格(税別)
¥
14,558
バスケットに入れる
長さ(mm)
9
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
4.3
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5