本体

6in1 ケーブルストラップ型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13465027 品番 GWC-6S3BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

これは便利!たったひとつのケーブルで様々な機器を充電・データ転送もOKの6in1ケーブル。
ケーブルの両端に付いたコネクタは挿す向きで様々なデバイスに対応。入力USB-AとUSB-C、出力はLightning、USB-C、microUSBに対応6パターンの組み合わせで色々な機器の充電やデータ転送に対応します。
優れた柔軟性のコードは折りたたむことができ、付属キーリングに引っ掛ければそのままキーホルダーにつけて持ち運べるユニークなデザイン。ポップな6色展開です。

全長(mm)140 レッド 質量(g)12.6 出力電流(A)最大:3 コネクタ入力:USB-A、USB-C、出力:Lightning、type-C、microUSB ケーブル長(mm)50 転送速度(Mbps)480対応 折りたたみ寸法(mm)65 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電・データ転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする