本体

GJSX-32GV1 U1V10クラス SDカード Gigastone 13465176 GJSX-32GV1 U1V10クラス SDカード Gigastone 13465176

U1V10クラス SDカード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13465176 品番 GJSX-32GV1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。また、厳しい使用環境を想定した耐久試験を実施しております。
読み込み速度最大MB/sなので、使い勝手バツグン。UltraHD(UHD)や4Kビデオ撮影にも対応。高画質動画や画像の保存にもおススメ。

寸法(mm)24×32×2.1 質量(g)2 適合機器SDHC対応機器 カードSDHC 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHS-1 ビデオスピードクラスV10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13465167
2024-02-12
用途:
デジカメデーター保存用に
卸売・小売業

初めてのメーカーですが安価だったので購入しました。今まではトランセンド、東芝、エレコム、サンデスク、モノタロウなどでしたが、写真データだけなのでこれでも十分かと・・・

対象商品:
13465167
2024-01-31
用途:
カメラ
高橋電子制御 様

大容量に比べ割高だったけど古いタイプのカメラで認識できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする