本体

PD対応 Ligtningケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465334 品番GJC-15LCWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

本製品はLigtningコネクタをもつiPhone/iPad/iPodをUSB Type-C出力ポートを搭載した機器につないで充電や同期をするケーブルです(MFI(Apple)認定取得済み)。
PD3.0急速充電に対応、最大30Wで短時間でもしっかりチャージが可能です。
安全、性能、デザインを考慮した設計で高品質素材を使用、約5000回の抜き差し品質検査や3kg以上の耐久性テストをクリア。安心して長期間ご利用いただけます。

ホワイト ケーブル長(m)1.5 適合機器iPhone端末(Ligtning対応)/iPadなどのApple製品タブレット端末/AirPods 速度チャージスピード:最大30W(15V/2.0A) プラグ急速充電対応Type-C充電・同期対応コネクタ、急速充電対応Ligtning充電・同期対応コネクタ 保証期間1年 取得規格MFI RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電/転送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする