本体

GJC-1SUBK iPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル Gigastone 13465368 GJC-1SUBK iPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル Gigastone 13465368

iPhone/iPad対応 U字型コネクタ 充電専用ケーブル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13465368 品番 GJC-1SUBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

これは便利!充電しながらのゲームや動画視聴に最適なU字型コネクタを採用した充電専用ケーブル。無理に折り曲げないから、断線の不安なく快適にご使用いただけます。
急速充電対応2.4A対応、快適なスピードで充電可能です。
使用時も収納時もスッキリ、フラットケーブル採用

ブラック ケーブル長(m)1 適合機器iPhone、iPad、iPod、iPadminiなどApple製Ligtningコネクタ機器 速度チャージスピード:2.4A プラグ構造特許取得済みLigtning充電専用コネクタ、USB-A 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類スタンダード 適合用途充電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする