大阪製作所
大阪製作所の 溶接養生具(シート・フェンス等)
大阪製作所の 溶接シート
大阪製作所の スパッタシート
ジンタ24PA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
1900
注文コード
13465429
品番
2x2(1900x1920)
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
周囲の折り返し:あり、防炎登録:登録品
材質
パイロメックス(国産炭化繊維)両面シリコン
幅(mm)
1900
厚さ(mm)
1
質量(kg)
約2.8
色
グレー
長さ(m)
1.92
ハトメ数
16
JIS規格
JIS A 1323 A種
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用糸
アラミド糸
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。