3X8 -6 ニッケルタンシ+-ナベH7.4X1 大阪魂 13465597 3X8 -6 ニッケルタンシ+-ナベH7.4X1 大阪魂 13465597 3X8 -6 ニッケルタンシ+-ナベH7.4X1 大阪魂 13465597

ニッケルタンシ+-ナベH7.4X1

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13465597 品番3X8 -6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法H(mm)1.4 寸法a(mm)1.2 寸法t(mm)1 寸法D(mm)7.4 寸法b(mm)1.6 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1.1 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 角座番号H3-6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする