大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
キジ タンシ+-ナベ SH9.2X12
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13465816
品番
SH104X16 5X10 (0)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,487
販売価格(税別)
¥
9,534
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スパック+正方形角座(線押さえ 対辺方向)組込です。
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法H(mm)
2.2
寸法a(mm)
1.8
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
10.4
寸法b(mm)
1.8
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.2
寸法t1(mm)
1.8
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
角座番号
H5-0