大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
クロ-ム(+)トラスP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466017
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,336
販売価格(税別)
¥
17,578
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(mm)
9.4
ねじの呼び
M4