5X30 ユニクロ(+)バインドP=2 大阪魂 13466358 5X30 ユニクロ(+)バインドP=2 大阪魂 13466358 5X30 ユニクロ(+)バインドP=2 大阪魂 13466358

ユニクロ(+)バインドP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13466358 品番 5X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,703
販売価格(税別)
7,912
長さ(mm)30 十字穴番号2 寸法a(mm)4.3 寸法d1(mm)8.5 寸法m(mm)5 寸法dk(mm)10.3 ねじの呼びM5 寸法k+f(mm)3.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする