2.5X5 キジ(+)バインドI=1 大阪魂 13466595 2.5X5 キジ(+)バインドI=1 大阪魂 13466595 2.5X5 キジ(+)バインドI=1 大阪魂 13466595

キジ(+)バインドI=1

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13466595 品番2.5X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5 十字穴番号1 寸法a(mm)1.4 寸法m(mm)2.5 寸法dk(mm)5.3 ねじの呼びM2.5 寸法k+f(mm)1.5 平座金(D1×T)6.5×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする