大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
BC(+)バインドLI=2
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13466717
品番
3X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
1.9
寸法m(mm)
3.7
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3
寸法dk1(Φmm)
6.5
寸法k+f(mm)
1.9