大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
ニッケル(+-)BHタンシ H6.2X1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13466760
品番
3X6 -3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
寸法(mm)
(F+K)1.9
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.4
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.2
寸法F(mm)
0.6
寸法D(mm)
6.2
寸法b(mm)
1.2
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.7
寸法n(mm)
0.8
寸法t1(mm)
1
寸法dk(mm)
6.3
ねじの呼び
M3.0
角座番号
H3-3