大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B 7マ-クUP P=3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
20
注文コード
13466936
品番
6X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
10.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
ピッチP(mm)
1
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)13×1.0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13466936
6X20
13446241
5X10
キジピタック(+)ナベP=3
大阪魂
1袋(45個)
¥
667
税込
¥
734
注文コードが変更になりました