大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の アプセット
3カ-B 7マ-クコガタUP P=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467040
品番
8X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
寸法a(mm)
8.4
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
寸法dk1(Φmm)
14.1
平座金
(D1×T)18×1.6