10X20-P1.5 3カ-W 7-コガタUP 大阪魂 13467110 10X20-P1.5 3カ-W 7-コガタUP 大阪魂 13467110 10X20-P1.5 3カ-W 7-コガタUP 大阪魂 13467110

3カ-W 7-コガタUP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)20 寸法a(mm)10.4 ピッチP(mm)1.5 注文コード13467110 品番10X20-P1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法a・ピッチPなど7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法a(mm)10.4 寸法S(mm)14 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.5 ねじの呼びdM10 寸法dk1(Φmm)17.2 平座金(D1×T)22×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする