10X35-1.25 3カ-W 7-コガタUP 大阪魂 13467198 10X35-1.25 3カ-W 7-コガタUP 大阪魂 13467198 10X35-1.25 3カ-W 7-コガタUP 大阪魂 13467198

3カ-W 7-コガタUP

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)35 寸法a(mm)7.7 ピッチP(mm)1.25 注文コード13467198 品番10X35-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・寸法a・ピッチPなど7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)35 寸法a(mm)7.7 寸法S(mm)14 寸法e(mm)15.5 寸法d1(mm)17.5 寸法K(mm)7 ピッチP(mm)1.25 ねじの呼びdM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする