曜日別特売
BY-04 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 13467450

BY-04 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 13467450
BY-04 車用バッテリーターミナルセット Meltec(大自工業) 13467450

車用バッテリーターミナルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質アルミダイキャスト合金、真鍮メッキ処理
適合バッテリーD20~H52
内容量1個注文コード13467450品番BY-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
用途
バッテリーターミナルの腐食時の交換などに
仕様蝶ネジ式(+)(-)材質アルミダイキャスト合金、真鍮メッキ処理適合バッテリーD20~H52
注意
※本製品は自動車用です。
※誤った取付、使用による事故等の責任は一切負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする