Meltec(大自工業)
Meltec(大自工業)の 消臭/芳香/除菌
Meltec(大自工業)の 車用芳香剤
自動車用芳香剤 フラッグス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13467565
品番
1202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
車内用ゲルタイプの芳香剤
ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
用途
芳香剤
成分
水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素
取付
置き型
タイプ
ゲルタイプ
内容量(g)
約45
香り
アクアドリーム…爽やかでスイートな香り。
注意
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定してください。
※自動車用芳香剤の用途以外には使用しないでください。
※中身がこぼれたり飛び散った場合、シートや樹脂部分に着くとシミやひび割れをおこす恐れがありますので速やかに布等で拭き取って下さい。