Meltec(大自工業)
スノーブラシ スクレーパー付き 伸縮3段階
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
13467590
品番
SNB-16
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
愛車の除雪に最適!組み立て式でコンパクトに収納可能
3分割式でコンパクトに収納出来ます。
長さ3段階調整1050~1250mm
ヘッド部の角度調整7段階
便利な収納袋付
モノタロウではこんなお得な商品も!
スノーブラシ アイススクレーパー付
モノタロウ
¥
849
¥
934
税込
用途
車のボディ・窓の除雪
材質
[ハンドル]アルミニウム、[スクレーパー]ABS、[グリップ]ウレタン、[スキージ]合成ゴム、[ブラシ]PVC
幅(mm)
300
高さ(mm)
145
質量(g)
約820
タイプ
長さ3段階調整
首振り
7
伸縮サイズ(mm)
1050~1250
注意
※用途以外に使用しないでください。
※火に近づけたり、火気の側に置かないでください。
※車のボディーやガラス面を叩いたり、強く擦らないでください。車が損傷する原因になります。
※危険ですので、振り回したり投げたりしないで下さい。
※無理な力を加えたり、衝撃を与えないでください。
ブラシやスキージが劣化してきた場合は、車のボディーやガラス面を傷めますので使用しないでください。
※高温多湿になる場所や屋外に放置しないでください。
※使用後は、汚れや水等をよく拭き取り、よく乾燥させてください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。