曜日別特売
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608

BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608
BSCR120U3CSV USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467608

USB3.0 Type-C接続 カードリーダー SD用直挿し シルバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード13467608品番BSCR120U3CSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス
持ち運びに便利な直挿しスティックタイプ
コネクター保護キャップ付き
SD/microSD用 2スロット搭載

付属品取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約8対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約56×約18×約10(コネクター含む)インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用動作電圧(V)5.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする