曜日別特売
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678

BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678
BSCR110U3CSV USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー BUFFALO(バッファロー) 13467678

USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード13467678品番BSCR110U3CSV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス
SD/microSD用 2スロット搭載

付属品取扱説明書、保証書シルバー質量(g)約17対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用ケーブル長(cm)約10動作電圧(V)5.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする