Bluetooth5.0対応 コンパクトキーボード ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13467714 品番BSKBB320WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

デスクを広く使えるコンパクトなキーボード
レシーバー不要のBluetooth®接続
マルチペアリング対応で最大3台の機器を登録可能
省電力設計
軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式
薄くても確かなキータッチ キー下に鉄板を採用

接続方式無線 キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)19 キー配列日本語106キー ホワイト 無線通信方式Bluetooth キー方式パンタグラフ 質量(g)約510(電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素充電池のいずれか2本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×約19×約114 インターフェースBluetooth(R)5.0 class2 キー数106キー 動作温湿度範囲温度:5℃〜40℃、湿度:10%〜85%(結露なきこと) 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10、磁性体(鉄の机など)約3 プロファイルHOGP(HID over GATT Profile) 電波周波数2.4GHz帯

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする