無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 4803+573Mbps

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13467748 品番WEX-5400AX6/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Wi-Fi 6(11ax)でWi-Fiエリアを拡張できる
5GHzは最大4803Mbps(理論値)で高速中継
手軽にメッシュネットワークを実現する「Wi-Fi EasyMeshTM」
あなたのスマホを狙って高速Wi-Fiが届く
デュアルバンド同時接続に対応
より強固なセキュリティー「WPA3」対応
有線LANは余裕を持った Giga 5ポート
通信環境を調整できる物理スイッチ
スリムですっきり置ける
設置・設定が簡単にできる
中継機への切り替えを手動でできる
RoHS基準値準拠

付属品スタンド、ACアダプター、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 質量(g)約650(本体のみ) 規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T) 適合規格VCCI Class B 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×177×175(本体のみ・突起部除く) 準拠規格5GHz:IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n:600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps 最大消費電力(W)14.6 保証期間1年間 動作温湿度範囲温度:0〜40℃、湿度:10〜85%(結露なきこと) セキュリティOPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限 (最大登録許可台数:64台) 伝送速度(Mbps)4803 伝送方法CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO 周波数(GHz)5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする