アイホン
アイホンの 施設用家具・備品
アイホンの 病室用品
アイホンの 安全・保護
呼出握りボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13468028
品番
UBR-8N-3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
抗菌自己消火性樹脂
形状
大形ボタン
質量(g)
90
ボタン色
グリーン
色(本体)
モダンホワイト