大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロ-ムBS(+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13468458
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,648
販売価格(税別)
¥
29,680
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.7
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)6×0.5