大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
クロ-ムBS(+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13468546
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,928
販売価格(税別)
¥
25,389
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.3
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5