8X16 ニッケルBS(+)ナベI=4 大阪魂 13468677 8X16 ニッケルBS(+)ナベI=4 大阪魂 13468677 8X16 ニッケルBS(+)ナベI=4 大阪魂 13468677

ニッケルBS(+)ナベI=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13468677 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,371
販売価格(税別)
33,974
長さ(mm)16 十字穴番号3 寸法a(mm)8.4 寸法d1(mm)14.5 寸法k(mm)5.2 寸法m(mm)7.8 寸法dk(mm)14 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)15.5×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする