曜日別特売
W-125 モリギン 端末保護キャップ ACE(エース) 13468719

 

W-125 モリギン 端末保護キャップ ACE(エース) 13468719
W-125 モリギン 端末保護キャップ ACE(エース) 13468719
W-125 モリギン 端末保護キャップ ACE(エース) 13468719

モリギン 端末保護キャップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(8個)全長(mm)18注文コード13468719品番W-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

軟質塩化ビニールでできたキャップです。

用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)0.8全長(mm)18内径(Φmm)5外径(Φmm)6.6深さ(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: ネジ棒の先端保護
教育・研究機関

サビ防止のため、ネジ棒に装着、差し込みの節度、柔らかさも問題なく使いやすいです。屋外での経年劣化についてはこれからの要観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする