大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
BK ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13469009
品番
2.3X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,911
販売価格(税別)
¥
35,374
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3